※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42759123
品番
3/8-16×7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
16
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)4.775
寸法S(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
(六角レンチ)3/16
長さ(inch)
7/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42759123
3/8-16×7/8
42823304
3/8-16×7/8
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました