※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42759132
品番
3/8-16×1"1/4
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
16
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)4.775
寸法S(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
(六角レンチ)3/16
長さ(inch)
1-1/4