※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42759665
品番
M8×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3.0、2欄:5.0
寸法S(mm)
(呼び)4.0
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)5.0/(最小)約4.7