※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42759936
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)4
寸法d(mm)
(max.)4.98/(min.)4.83
寸法D(mm)
(max.)3.7
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)2.3
寸法W(mm)
2.5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)2.5/(min.)2.5
寸法K(mm)
(max.)348
締付トルク(N・m)
4
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42759936
M5×25
42824117
M5×25
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました