※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42759981
品番
M8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)6
寸法d(mm)
(max.)7.97/(min.)7.76
寸法D(mm)
(max.)6
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)2.7
寸法W(mm)
4
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)4.3/(min.)5
寸法K(mm)
(max.)5.62
締付トルク(N・m)
17
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42759981
M8×35
42824162
M8×35
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました