※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42760006
品番
M10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)8
寸法d(mm)
(max.)9.97/(min.)9.73
寸法D(mm)
(max.)7.4
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)3
寸法W(mm)
5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)5.25/(min.)6
寸法K(mm)
(max.)7.12
締付トルク(N・m)
33
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42760006
M10×35
42824187
M10×35
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました