※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M12
M1.4
M2
M2.3
M3
M10
M12
長さ(mm)
22
4
5
6
15
16
14
45
ねじピッチ
1.75
0.3
0.4
0.5
1.5
1.75
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42760182
品番
M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
22
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)8/(最小)7.64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42760182
M12×22
42824363
M12×22
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました