※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M4
M6
M8
長さ(mm)
6
4
8
20
ねじピッチ
0.5
0.7
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42760225
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
(最小)1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)1.4/(最小)1.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42760225
M3×6
42824406
M3×6
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました