※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
42760532
品番
M2.5×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)
(呼び)1.3
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)1.2/(最小)0.96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42760532
M2.5×2.5
42824713
M2.5×2.5
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました