※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42762072
品番
M20×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:8.0、2欄:12.0
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)13/(最小)12.57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42762072
M20×25
42826253
M20×25
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました