※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42762176 M10×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42762176

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード42762176 品番M10×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)12 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)5.72 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)6/(最小)5.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42762176 M10×12 42826357 M10×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする