※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42762982
品番
M5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約2.9
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)2.8/(最小)約2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42762982
M5×6
42827163
M5×6
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(14個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました