画像準備中

コレットホルダ/イメア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42763438 品番261.25
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング

質量(kg)1.6 寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)60 寸法d(Φmm)6〜25 H(mm)92 許容差(μm)a:10、b:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする