M5×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42763472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42763472
M5×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42763472

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード42763472品番M5×15
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)15材質寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3寸法S(mm)(呼び)2.5表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)2.87先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする