※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
5
8
15
16
12
25
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42763515
品番
M8×8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dt(Φmm)
(最大)2/(最小)1.4