※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42764811 M10×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42764811

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42764811 品番 M10×15
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)15 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)5.72 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)7.0/(最小)6.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする