※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M20
注文コード
42764967
品番
M20×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
55
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:8.0、2欄:12.0
寸法S(mm)
(呼び)10.0
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)11.43
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)15.0/(最小)14.57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42764967
M20×55
42829141
M20×55
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました