MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン MINI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
13
寸法L(mm)
40
注文コード
42766956
品番
BT40-SLK8-40
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L2・寸法L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで焼ばめ操作が簡単
前段取りが簡単
交換式で汎用性が高く経済的
収納簡単、省スペース
寸法C1(Φmm)
53
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
13
寸法g(mm)
バランス値:1.8
付属品
クーラントダクト(HSK-A)、プルスタッド(BT30)
オプション
スリムラインコレットmini6型、レンチ
注意
※BT30シャンクは引きボルト兼用の専用プルスタッドが標準で付属します。メーカー・型式をご確認ください。