画像準備中

スリムライン MINI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)23 寸法L(mm)50 注文コード42767166 品番E40-SLK6-50
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法L1・寸法L2・寸法Lなど41種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで焼ばめ操作が簡単
前段取りが簡単
交換式で汎用性が高く経済的
収納簡単、省スペース

寸法C(Φmm)23.5 寸法C1(Φmm)34 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)23 寸法g(mm)バランス値:2.6 付属品クーラントダクト(HSK-A)、プルスタッド(BT30) オプションスリムラインコレットmini6型、レンチ
注意
※BT30シャンクは引きボルト兼用の専用プルスタッドが標準で付属します。メーカー・型式をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする