MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン UNO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
22
注文コード
42767349
品番
E40-SLSA3.175-50-M22UNO
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適
寸法D(Φmm)
3.175
寸法C(Φmm)
6.175
寸法t(mm)
1.5
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
22
寸法g(mm)
バランス値:0.7
剛性値S(μm/kgf)
4.4