MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
64
寸法D(Φmm)
16
注文コード
42767403
品番
F80PD-SLRB16-90 CV
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
32
寸法C1(Φmm)
67
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
17
H(mm)
32
寸法L(mm)
90
寸法M(mm)
64
寸法g(mm)
バランス値:6.7
h(mm)
63
寸法t(mm)
8
剛性値S(μm/kgf)
0.3