MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
123
寸法D(Φmm)
4
注文コード
42767455
品番
BT40-SLRA4-150 CV
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
10
寸法C1(Φmm)
53
寸法D(Φmm)
4
寸法D1(Φmm)
5
H(mm)
12
寸法L(mm)
150
寸法M(mm)
123
寸法g(mm)
バランス値:4.3
h(mm)
185
寸法t(mm)
3
対応
ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可
剛性値S(μm/kgf)
2.9