画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)214 寸法D(Φmm)16 注文コード42767498 品番F80PD-SLRB16-240 CV
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)32 寸法C1(Φmm)67 寸法D(Φmm)16 寸法D1(Φmm)17 H(mm)32 寸法L(mm)240 寸法M(mm)214 寸法g(mm)バランス値:19.5 h(mm)213 寸法t(mm)8 剛性値S(μm/kgf)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする