画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)274 寸法D(Φmm)8 注文コード42767525 品番F63-SLSA8-300 CV
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)11 寸法C1(Φmm)53 寸法D(Φmm)8 寸法D1(Φmm)9 H(mm)24 寸法L(mm)300 寸法M(mm)274 寸法g(mm)バランス値:11.9 h(mm)274 寸法t(mm)1.5 対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可 剛性値S(μm/kgf)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする