MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
136
寸法D(Φmm)
16
注文コード
42767595
品番
A100-SLSB16-165 CV
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
21
寸法C1(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
17
H(mm)
32
寸法L(mm)
165
寸法M(mm)
136
寸法g(mm)
バランス値:34.2
h(mm)
131
寸法t(mm)
2.5
剛性値S(μm/kgf)
0.6