MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
68
寸法D(Φmm)
8
注文コード
42767656
品番
BT30-SLSA8-90 CV
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
11
寸法C1(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
9
H(mm)
24
寸法L(mm)
90
寸法M(mm)
68
寸法g(mm)
バランス値:1.6
h(mm)
114
寸法t(mm)
1.5
剛性値S(μm/kgf)
2.2