MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
64
寸法D(Φmm)
4
注文コード
42767708
品番
E50-SLSA4-90 CV
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
7
寸法C1(Φmm)
42
寸法D(Φmm)
4
寸法D1(Φmm)
5
H(mm)
12
寸法L(mm)
90
寸法M(mm)
64
寸法g(mm)
バランス値:2.2
h(mm)
74
寸法t(mm)
1.5
剛性値S(μm/kgf)
1.8