MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
256
寸法D(Φmm)
8
注文コード
42767769
品番
A100-SLRA8-285 CV
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
16
寸法C1(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
9
H(mm)
24
寸法L(mm)
285
寸法M(mm)
256
寸法g(mm)
バランス値:34.8
h(mm)
256
寸法t(mm)
4
対応
ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。
剛性値S(μm/kgf)
3.0