画像準備中

スリムライン モノ3°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)31 寸法M(mm)22 注文コード42772784 品番BT30-SLSA3.175-75-M22
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法L1・寸法Mなど11種類から選べます 他の種類を見る

一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている。
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。

寸法D(Φmm)3.175 寸法C(Φmm)6.175 寸法t(mm)1.5 寸法L(mm)75 寸法M(mm)22 寸法L1(mm)31 寸法C1(Φmm)8.5 寸法C2(Φmm)25 寸法D1(Φmm)4 H(mm)9 h(mm)99 寸法g(mm)バランス値:0.8 剛性値S(μm/kgf)4.4 付属品プルスタッド
注意
※最大挿入長に注意:工具最大挿入長(h)を越えて工具を挿入すると、ホルダが機械主軸に正確にクランプされず故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする