MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン モノ3°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
8
寸法M(mm)
32
注文コード
42772845
品番
E25-SLSA3.175-50
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法M
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている。
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。
寸法D(Φmm)
3.175
寸法C(Φmm)
6.175
寸法t(mm)
1.5
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
32
寸法L1(mm)
8
寸法C1(Φmm)
9.6
寸法C2(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
4
H(mm)
9
h(mm)
44
寸法g(mm)
バランス値:0.39
剛性値S(μm/kgf)
6.6
注意
※最大挿入長に注意:工具最大挿入長(h)を越えて工具を挿入すると、ホルダが機械主軸に正確にクランプされず故障の原因となります。