※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42774681
品番
M1.7×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
ニッケル
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.74/(最小0.56
穴の形状
すりわり