MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
データワンコレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
注文コード
42774708
品番
D3-0.6
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA3 DTB3
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
0.5〜0.6
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
7
寸法H1(mm)
30
コレット締り代
0.1
寸法H2(mm)
6.9