※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.2
M1
M1.2
M1.4
M1.6
長さ(mm)
3
1.5
2
2.5
3
4
5
6
ねじピッチ
0.25
0.25
0.3
0.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42775731
品番
M1.2×3.0
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.2
ねじピッチ
0.25
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.4/(最小0.26
先端形状
平先
寸法b(mm)
(最大)0.52/(最小0.4
穴の形状
すりわり