※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M1.6
M1
M1.2
M1.4
M1.6
長さ(mm)
2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
ねじピッチ
0.35
0.25
0.3
0.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42775774
品番
M1.6×2.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
2
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
先端形状
平先
寸法b(mm)
(最大)0.74/(最小0.56
穴の形状
すりわり