曜日別特売
M1.6×3.0 すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42775792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×3.0 すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42775792
M1.6×3.0 すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42775792

すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)3
ねじピッチ0.35
内容量1箱(100個)注文コード42775792品番M1.6×3.0
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼びM1.6ねじピッチ0.35長さ(mm)3材質ステンレス寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31先端形状平先寸法b(mm)(最大)0.74/(最小0.56穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする