曜日別特売
M5×16 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジ 42793457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジ 42793457
M5×16 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジ 42793457

WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1パック(7個)注文コード42793457品番M5×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16材質寸法t(mm)(最大)2.5寸法S(mm)(呼び)4表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)(ばね座金最大)8.5、(平座金)10寸法K(mm)5寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42793536
2019-02-11
用途: 農機の部品として

緩みが少なくなりました。また分解時ワッシャーを紛失しないで済むので助かります。

対象商品 : 41479234
2018-02-19
用途: 狭所での組付け用
建設業・工事業

ワッシャ組込品は店頭などにはなく、少量からでも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする