※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSPタイプ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M8
長さ(mm)
35
10
16
20
12
35
14
50
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42793895
品番
M5×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
クローム
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)8.5、(平座金)10
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5