日産ネジ
WAボタン - GSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
20
16
25
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42796546
品番
M5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法T(mm)
(ギザロック最小)1.3
(平座金)1
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
10
寸法D1(mm)
8.5
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)1.7
寸法K(mm)
2.75
自由高(mm)
(圧縮後)2.2
寸法dk(Φmm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。