※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
長さ(mm)
25
6
15
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42798971
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
種別
半ねじ
寸法F(mm)
(最小)7.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)3.443
寸法C(mm)
(最小)8
寸法W(mm)
(最大)9
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじ長さb(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目