※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M26×12 ロックねじ 1種(鉄/生地) 大阪魂 42800502 M26×12 ロックねじ 1種(鉄/生地) 大阪魂 42800502

ロックねじ 1種(鉄/生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42800502 品番 M26×12
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥659529
ねじの呼びM26 ねじピッチ1.5 長さ(mm)12 材質 表面処理生地 谷径(mm)24.376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42800502
2023-06-02
用途:
プーリー抜きの代わりで簡単しめれば抜ける
有限会社森上製作所 様

作業が非常に素早く何度でもやれて調整するにはこれがなくては時間の無駄ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする