※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M3
M10
M12
長さ(mm)
6
6
12
3
55
65
14
15
16
45
50
70
ねじピッチ
0.45
0.45
0.5
1.5
1.75
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42800527
品番
M2.5×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
5