※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M12
M2.5
M3
M10
M12
長さ(mm)
65
6
12
3
55
65
14
15
16
45
50
70
ねじピッチ
1.75
0.45
0.5
1.5
1.75
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42800633
品番
M12×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
18