※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
14
18
30
12
15
16
20
25
40
22
45
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42816794
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。