M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42819734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42819734
M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42819734

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42819734品番M5×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)30材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理スズコバルト寸法D1(Φmm)10寸法T(mm)0.8頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法d1(mm)(最大)8.5寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする