※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
No.5
注文コード
42823557
品番
#5-44×1/4
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.5
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
44
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
(最小)2.032
寸法S(inch)
(六角レンチ)1/16
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
1/4