※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6-40×5/16 六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823566 #6-40×5/16 六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823566

六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) ねじの呼びNo.6 注文コード42823566 品番#6-40×5/16
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品はねじの呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.6 材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 山数40 先端形状くぼみ先 寸法d(mm)約3.5 寸法t(mm)(最小)2.032 寸法S(inch)(六角レンチ)1/16 頭部形状六角穴付き 長さ(inch)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする