大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42823803
品番
M3×3
在庫数量:残り6点
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.2、2欄:2.0
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)1.73
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約0.8
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)1.4/(最小)約1.15
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。