※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42823812
品番
M4×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
(呼び)2.0
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)2.30
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)2.0/(最小)約1.75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。