※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42823837
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3.0、2欄:5.0
寸法S(mm)
(呼び)4.0
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)5.0/(最小)約4.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。