大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42823952
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.0、2欄:6.0
寸法S(mm)
(呼び)5.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)5.72
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約2.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)6.0/(最小)約5.7